TKG
リユースカップ セラ(10ヶ入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
81782526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
まるでガラスや陶器の様な重圧感を併せ持ったカップです
用途
様々なビュッフェシーンで活躍します
TGK品番
1-1717-2103
材質
PPF樹脂
色
黒
質量(g)
26
容量(mL)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×63×46
注意
※繰り返し使用可能、軽量、耐衝撃性、食洗機対応