ル・クルーゼミニビュッフェ・キャセロール フタ付 13cm(4個入)MB

ル・クルーゼミニビュッフェ・キャセロール フタ付 13cm(4個入)MB - ル・クルーゼ・ジャポン

プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。

用途
食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
TGK品番
1-0002-0301
材質
鋳物ホーロー
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×70
内径×深さ(mm)
130×30
内容量
1個(4個)
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできるオーソドックスなミニココットは、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます
※グラタンやキッシュ、焼き菓子などのオーブン料理に最適です
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:Φ130×深さ304個入り
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782429-
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする