STAUB(ストウブ)
ストウブ 長角テリーヌ チェリー 40510-330 30cm
鉄鋳物製
仕様
オーブン:○
材質
鉄
容量(mL)
1500
外寸法(mm)
300×110×H80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839069
40510-330
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください