曜日別特売

鉄 ニューラウンド万能鍋 特大 F-158(木台付き)

鉄 ニューラウンド万能鍋 特大 F-158(木台付き) - 及源鋳造

「煮る・焼く・炊く・蒸す・揚げる」5役の南部万能鍋

仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
蓋・本体:鋳鉄、木台:シナ材
容量(L)
1.6
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
225×59
外寸法(mm)
W300×D230×H85、底径:120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04850181F-158
¥19,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする