ストウブ ピコ・ココット ラウンド 14cm チェリー 40510-250
鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。
独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。
底厚:10mm
- 仕様
- オーブン:○、電磁調理器:200V
- 材質
- 鋳鉄
- 容量(L)
- 0.8
- 底径(Φmm)
- 106
- 内寸法(Φ×Hmm)
- 135×80
- 内容量
- 1個
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ



























