ル・クルーゼミニビュッフェ・キャセロール フタ無 13cm(4個入)MB
プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。
- 用途
- 食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
- TGK品番
- 1-0002-0401
- 材質
- 鋳物ホーロー
- 質量(g)
- 625
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 160×130×50
- 内径×深さ(mm)
- 130×30
- 内容量
- 1個(4個)
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできるオーソドックスなミニココットは、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます※グラタンやキッシュ、焼き菓子などのオーブン料理に最適です
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:Φ130×深さ304個入り
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ



























