18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 18cm

18-8ナチュラルベーシック 片手鍋  18cm - ヒロショウ

ステンレス製なので丈夫で清潔。

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0059-1303
質量(kg)
0.95
容量(L)
2.5
深さ(mm)
95
底径(Φmm)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860251NBP-18S
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする