綿混5本編み軍手 10P

綿混5本編み軍手 10P - コーコス信岡綿混5本編み軍手 10P - コーコス信岡綿混5本編み軍手 10P - コーコス信岡綿混5本編み軍手 10P - コーコス信岡綿混5本編み軍手 10P - コーコス信岡

5本の綿リッチで丈夫な糸で編み上げた強力軍手。
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/アウトドア
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890965SG-600
¥628
¥619
¥681(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする