コーコス信岡
綿混5本編み軍手 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
81890965
品番
SG-600
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
5本の綿リッチで丈夫な糸で編み上げた強力軍手。
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な10双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/アウトドア
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。