2本編み軍手 10P

2本編み軍手 10P - コーコス信岡2本編み軍手 10P - コーコス信岡2本編み軍手 10P - コーコス信岡2本編み軍手 10P - コーコス信岡

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
ブラック
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81891200SG-130
¥328
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする