コーコス信岡
2本編み軍手 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891200
品番
SG-130
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な10双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
ブラック
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。