コーコス信岡
純綿5本編み軍手 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891218
品番
SG-700
参考基準価格(税別)
¥728
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
5本の純綿糸で編み上げている強力軍手。
火や油を使う作業やアウトドアやレジャーにも最適で、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な10双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/キャンプ/アウトドア/溶接工/木工作業
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。