滑り止め軍手 5P

滑り止め軍手 5P - コーコス信岡滑り止め軍手 5P - コーコス信岡滑り止め軍手 5P - コーコス信岡滑り止め軍手 5P - コーコス信岡滑り止め軍手 5P - コーコス信岡

手のひら部分に塩化ビニール製すべり止め付き。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な5双組。

用途
運送業/倉庫内作業/建築土木業/農作業/ガーデニング/DIY
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
素材
樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81891139SG-1200
¥328
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする