コーコス信岡
滑り止め軍手 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
注文コード
81891139
品番
SG-1200
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手のひら部分に塩化ビニール製すべり止め付き。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な5双組。
用途
運送業/倉庫内作業/建築土木業/農作業/ガーデニング/DIY
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
素材
樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。