曜日別特売

軽量レディースミニボストン

軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニボストン - VALENTINO VISCANI

500mlのペットボトルよりも軽い、軽量430gのミニボストン。
ダレスタイプの開口で中が見やすく出し入れしやすい。
大きすぎず小さすぎず必需品はしっかり収納できます。
着脱式のショルダーベルト付きで肩掛けもできます。

仕様
【本体】背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×3、着脱式ショルダーベルト付き、底鋲付き
質量(g)
430
寸法(cm)
(横×高さ×マチ幅)30×16×12
生地
本体:PVC
収納の目安
A5サイズ(21.0×14.8cm)が収納可能
マチ(cm)
12
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×16
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10455-12 818921018189210110455-12グレー
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10455-01 818921108189211010455-01クロ
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10455-08 818921378189213710455-08チャ
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする