曜日別特売
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137

10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137
10455-08 軽量レディースミニボストン VALENTINO VISCANI 81892137

軽量レディースミニボストン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色チャ
内容量1本注文コード81892137品番10455-08
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

500mlのペットボトルよりも軽い、軽量430gのミニボストン。
ダレスタイプの開口で中が見やすく出し入れしやすい。
大きすぎず小さすぎず必需品はしっかり収納できます。
着脱式のショルダーベルト付きで肩掛けもできます。

色
チャ
仕様
【本体】背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×3、着脱式ショルダーベルト付き、底鋲付き
質量(g)
430
寸法(cm)
(横×高さ×マチ幅)30×16×12
生地
本体:PVC
収納の目安
A5サイズ(21.0×14.8cm)が収納可能
マチ(cm)
12
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする