曜日別特売

リンネ IH茶釜 福寿 3L

リンネ IH茶釜 福寿 3L - トラスティ

IH対応

用途
趣きのあるデザインで、本格的なお茶を
TGK品番
1-2474-0401
材質
鉄鋳物
質量(g)
3115
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819255274650
¥28,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする