曜日別特売
4650 リンネ IH茶釜 福寿 3L トラスティ 81925527

リンネ IH茶釜 福寿 3L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925527
品番
4650
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

IH対応

用途
趣きのあるデザインで、本格的なお茶を
TGK品番
1-2474-0401
材質
鉄鋳物
質量(g)
3115
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする