リブプラス
ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
¥2,698
ブラック
¥2,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81949126
品番
LHC4359CHO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ひと口目から、コーヒーがおいしい。セラミックコーティングマグ。色や匂い移りが少なく衛生的に使える。真空二重構造で保温・保冷可能。
色
ブラウン
材質
本体内側/ステンレス鋼(SUS304)、本体内面/セラミック塗膜加工、本体外側/ステンレス鋼、表面加工/(本体外面)粉体塗装、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン・底面パッド/シリコーンゴム、ストラップ/ナイロン・合成皮革
容量(mL)
650
質量(g)
(約)330
寸法(cm)
8.8×8.8×19.9