曜日別特売
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735

TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735
TF-30W 小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード 81996735

小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996735
品番
TF-30W
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・コンパクト設計ながら視認性の高いガラススライド扉を採用
・省スペースで設置できる卓上型冷凍ストッカー
・容量を活かしてアイス・保冷剤・ネッククーラーなどをまとめて収納可能
・商品が見えるためセルフサービス運用にも最適
・ガラス引き戸により冷気漏れを抑えながら取り出しやすい構造
・ホテル、道の駅、工場、物流施設など幅広いシーンで活用可能
・本体サイズ:約737×525×405mmの低背設計で圧迫感が少ない
・温度調節ダイヤル搭載で用途に応じた管理が可能

用途
【ホテル・旅館】
宿泊者向けアイスサービス/大浴場前の湯上がりサービス/ラウンジのアイスコーナー/ウェルカムサービス
【道の駅・観光施設】
ご当地アイス販売/冷凍スイーツ販売/テイクアウト冷凍商品の販売
【工場・物流センター】
熱中症対策コーナー/ネッククーラー保管/保冷剤ストック/作業前後のクールダウン用品
【管理オフィス・事業所】
福利厚生用アイスサービス/熱中症対策備品管理/社員休憩スペース設置
【飲食店】ビュッフェアイスクリーム提供/デザートコーナー運用
付属品
霜取りヘラ
寸法(mm)
737×525×405
質量(kg)
23
定格電圧
AC100V (50/60Hz)
定格電流(A)
1.50 /1.30 (50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)
【電動機】60.0 / 55.0 (50Hz/60Hz)
有効内容量(L)
30
冷却方式
直冷式
電源コード
1.9m
注意
※本製品は業務用となるため、家電リサイクル法適応外となります。
※室温の高い場所では、庫内温度が上がりますので周囲温度が35℃以下の場所でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする