ミニ高圧油圧シリンダHK-25(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-25(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
25
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
軸方向フート形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019248HK-1LB25×100-SB201100100無接点1(検査圧力)31.5
¥66,200
¥59,563
¥65,519(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019300HK-1LB25×150-SO150150--(検査圧力)10.5
¥61,000
¥54,850
¥60,335(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019467HK-1LB25×150-SB091150150有接点1(検査圧力)31.5
¥70,300
¥63,088
¥69,397(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019686HK-1LB25×25-SB0912525有接点1(検査圧力)31.5
¥57,000
¥51,175
¥56,293(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019747HK-1LB25×200-SB091200200有接点1(検査圧力)10.5
¥75,800
¥68,088
¥74,897(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021655HK-1LB25×50-SO5050--10.5
¥50,000
¥45,000
¥49,500(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021951HK-1LB25×50-SB2015050無接点110.5
¥61,200
¥55,000
¥60,500(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022057HK-1LB25×150-SB201150150無接点110.5
¥72,000
¥64,850
¥71,335(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023019HK-1LB25×200-SO200200--10.5
¥66,500
¥59,850
¥65,835(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023667HK-1LB25×100-SB091100100有接点110.5
¥64,300
¥57,800
¥63,580(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023911HK-1LB25×100-SO100100--10.5
¥55,000
¥49,563
¥54,519(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024839HK-1LB25×50-SB0915050有接点110.5
¥59,200
¥53,238
¥58,562(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025591HK-1LB25×200-SB201200200無接点110.5
¥77,800
¥69,850
¥76,835(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026126HK-1LB25×75-SB0917575有接点110.5
¥62,000
¥55,738
¥61,312(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026275HK-1LB25×25-SB2012525無接点110.5
¥59,000
¥52,938
¥58,232(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027447HK-1LB25×75-SB2017575無接点110.5
¥64,000
¥57,500
¥63,250(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028147HK-1LB25×25-SO2525--10.5
¥47,800
¥42,938
¥47,232(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028251HK-1LB25×75-SO7575--10.5
¥52,800
¥47,500
¥52,250(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする