曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHK-25(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-25(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
25
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
ロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019851HK-1TA25×75-SO7575--(検査圧力)31.5
¥52,500
¥47,350
¥52,085(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020149HK-1TA25×150-SB201150150無接点1(検査圧力)31.5
¥72,500
¥65,300
¥71,830(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020447HK-1TA25×100-SB091100100有接点1(検査圧力)10.5
¥64,000
¥57,650
¥63,415(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021041HK-1TA25×100-SO100100--(検査圧力)10.5
¥55,000
¥49,413
¥54,354(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023387HK-1TA25×200-SB091200200有接点110.5
¥75,500
¥67,800
¥74,580(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023640HK-1TA25×150-SO150150--10.5
¥60,800
¥54,713
¥60,184(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023841HK-1TA25×25-SB0912525有接点110.5
¥56,500
¥50,888
¥55,977(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023895HK-1TA25×25-SO2525--10.5
¥47,500
¥42,650
¥46,915(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024105HK-1TA25×50-SB0915050有接点110.5
¥59,000
¥53,088
¥58,397(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024857HK-1TA25×75-SB0917575有接点110.5
¥61,800
¥55,588
¥61,147(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024979HK-1TA25×150-SB091150150有接点110.5
¥70,000
¥62,938
¥69,232(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025207HK-1TA25×200-SO200200--10.5
¥66,200
¥59,563
¥65,519(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025225HK-1TA25×100-SB201100100無接点110.5
¥66,200
¥59,413
¥65,354(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026415HK-1TA25×50-SO5050--10.5
¥50,000
¥44,850
¥49,335(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026467HK-1TA25×50-SB2015050無接点110.5
¥61,000
¥54,850
¥60,335(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027115HK-1TA25×25-SB2012525無接点110.5
¥58,500
¥52,650
¥57,915(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028068HK-1TA25×75-SB2017575無接点110.5
¥63,800
¥57,350
¥63,085(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028610HK-1TA25×200-SB201200200無接点110.5
¥77,500
¥69,563
¥76,519(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする