曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダHK-25(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-25(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
25
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
基本形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82020219HK-1ST25×75-SB2017575無接点1(検査圧力)10.5
¥54,800
¥49,263
¥54,189(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020508HK-1ST25×150-SO150150--(検査圧力)10.5
¥51,800
¥46,475
¥51,123(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020709HK-1ST25×100-SB091100100有接点1(検査圧力)24
¥55,300
¥49,725
¥54,698(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023746HK-1ST25×100-SO100100--10.5
¥46,000
¥41,475
¥45,623(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82023999HK-1ST25×25-SO2525--10.5
¥38,500
¥34,713
¥38,184(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024507HK-1ST25×25-SB0912525有接点110.5
¥47,800
¥42,938
¥47,232(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024708HK-1ST25×200-SB201200200無接点110.5
¥68,500
¥61,475
¥67,623(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025067HK-1ST25×150-SB091150150有接点110.5
¥60,800
¥54,713
¥60,184(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025076HK-1ST25×25-SB2012525無接点110.5
¥49,800
¥44,713
¥49,184(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025146HK-1ST25×50-SO5050--10.5
¥41,000
¥36,913
¥40,604(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82025286HK-1ST25×50-SB0915050有接点110.5
¥50,300
¥45,150
¥49,665(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025819HK-1ST25×150-SB201150150無接点110.5
¥62,800
¥56,475
¥62,123(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026327HK-1ST25×200-SB091200200有接点110.5
¥66,500
¥59,713
¥65,684(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026625HK-1ST25×200-SO200200--10.5
¥57,200
¥51,475
¥56,623(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026756HK-1ST25×50-SB2015050無接点110.5
¥52,200
¥46,913
¥51,604(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027201HK-1ST25×75-SB0917575有接点110.5
¥52,800
¥47,500
¥52,250(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027526HK-1ST25×75-SO7575--10.5
¥43,500
¥39,263
¥43,189(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028470HK-1ST25×100-SB201100100無接点110.5
¥57,200
¥51,475
¥56,623(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする