ミニ高圧油圧シリンダKS-20(フート形)
屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。
【製品の仕様】
オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:石油系・水性系 使用可能/クッション無
屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
- 用途
- 食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。
<ご採用事例>
特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。
- 仕様
- 難燃性作動油
- 材質
- SUS304
- シリンダ内径(Φmm)
- 20
- タイプ
- 丸型シリンダ
- 形式
- KS
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 使用作動油
- 石油系作動油、水性系作動油
- 最大ストローク(mm)
- 300
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -10~80
- 許容圧力(MPa)
- 【サージ】10.5
- 最低作動圧力(MPa)
- 0.3
- 最高使用速度(mm/s)
- 300
- 支持形式
- 軸方向フート形
- 内容量
- 1個
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。※・先端金具(SUS304)(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82019546,82020691,82021208,82021549,82022048,82022486,82022538,82022730,82023527,82026257,82027797,82028811 ミニ高圧油圧シリンダKS-20(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019257-260706-02.jpg)



















