ミニ高圧油圧シリンダKS-30(フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダKS-30(フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。
【製品の仕様】
オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:石油系・水性系 使用可能/クッション無
屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。

用途
食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。
<ご採用事例>
特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。
仕様
難燃性作動油
材質
SUS304
シリンダ内径(Φmm)
30
タイプ
丸型シリンダ
形式
KS
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油、水性系作動油
最大ストローク(mm)
300
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
300
支持形式
ロッド側フランジ形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(SUS304)(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82020700KS-1FA30×50E5050(検査圧力)31.5
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022477KS-1FA30×50505010.5
¥61,800
¥55,438
¥60,982(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022809KS-1FA30×150E15015010.5
¥76,500
¥68,675
¥75,543(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022836KS-1FA30×75E757510.5
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024139KS-1FA30×20020020010.5
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024209KS-1FA30×25252510.5
¥61,800
¥55,438
¥60,982(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024419KS-1FA30×200E20020010.5
¥76,500
¥68,675
¥75,543(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026248KS-1FA30×10010010010.5
¥61,800
¥55,438
¥60,982(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026738KS-1FA30×15015015010.5
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026939KS-1FA30×100E10010010.5
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82026975KS-1FA30×25E252510.5
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82027648KS-1FA30×75757510.5
¥61,800
¥55,438
¥60,982(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする