曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPH-15(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPH-15(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無
機能を絞った丸型シリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様
難燃性作動油
シリンダ内径(Φmm)
15
タイプ
丸型シリンダ
形式
PH
最高使用圧力(MPa)
21
使用作動油
石油系作動油、水性系作動油
最大ストローク(mm)
300
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
31.5
最低作動圧力(MPa)
0.7
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
基本形
内容量
1個
関連資料:(0.21MB) (0.13MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
耐圧力(MPa)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019519PH-1ST15×50E5050(検査圧力)10.5ヘッド側ポート横取り出し
¥43,500
¥39,113
¥43,024(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021619PH-1ST15×25E2525(検査圧力)10.5ヘッド側ポート横取り出し
¥43,500
¥39,113
¥43,024(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021637PH-1ST15×757575(検査圧力)31.5標準
¥41,300
¥37,063
¥40,769(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024035PH-1ST15×100E10010031.5ヘッド側ポート横取り出し
¥43,500
¥39,113
¥43,024(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024726PH-1ST15×10010010031.5標準
¥41,300
¥37,063
¥40,769(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82026598PH-1ST15×50505031.5標準
¥41,300
¥37,063
¥40,769(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82026720PH-1ST15×75E757531.5ヘッド側ポート横取り出し
¥43,500
¥39,113
¥43,024(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028156PH-1ST15×25252531.5標準
¥41,300
¥37,063
¥40,769(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする