曜日別特売

静電容量方式タッチパネルディスプレイ 23.8型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366500
品番
T2452MSC-B2AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

23.8型静電容量方式タッチパネル液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度:5ms(GtoG)
14ms(標準)
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPortの2入力系統入力
HDMIケーブルが標準同梱

仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●光透過率:86%●本体サイズ(H×W×D):385×567×254 mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS方式パネル●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:無線機能が無いため
ピッチ
水平:0.2745mm 垂直:0.2745mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
18
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.8A
適合規格
VCCI、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
5.6(スタンド含む)
入力信号
デジタル:HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)
35
コントラスト比
1300:1(標準) 5000000:1(Adv. Contrast機能時)
輝度
360cd/m2
最大解像度
1920×1080
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
走査周波数(水平)
30~138kHz
走査周波数(垂直)
50~120Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
応答速度
5ms
入力端子
HDMI / DisplayPort
スピーカー
あり 1W×2
端子
信号入力コネクタ(デジタル):HDMI×1/DisplayPort×1、ヘッドホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBハブ:1Up stream(シリーズB)/2Down stream(シリーズA)
出力端子
USB3.2 Gen1(5Gbp、DC5V、 900mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
投影型静電容量方式10ptタッチ
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする