曜日別特売
BIR-S320UA エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS 82591945

 

BIR-S320UA エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS 82591945
BIR-S320UA エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS 82591945
BIR-S320UA エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS 82591945
BIR-S320UA エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS 82591945

エアリール ビルトインリール SUSカバー

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591945
品番
BIR-S320UA
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。
ラチェットロック式で任意の位置で止められます。
自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。
さび対策のステンレスケースです。

用途
移動式機器などへのエアの供給用。
狭い範囲でのエア作業用。
トラスコ品番
708-8217
材質
カバー:ステンレス
幅(mm)
240
取付
二次側:Rc3/8、一次側:R3/8
奥行(mm)
200
全長(m)
ホース:2、ホース二次側:2
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする