曜日別特売
THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516

THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516
THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516
THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516
THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516
THS-210FB エアーホースリール TRIENS 82591516

エアーホースリール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591516
品番
THS-210FB
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
ホース交換が簡単な継手仕様です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番
244-0914
材質
ホース:ポリウレタン
幅(mm)
310
色
黒
取付
二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4
高さ(mm)
332
タイプ
設置:吊下げ・壁付け
適合チューブ外径(Φmm)
10
奥行(mm)
163
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
ウレタン
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする