代表画像
TRIENS
スローモーションエアホースリール
SHM-215BSLOW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82591026
品番
SHM-215BSLOW
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1779
材質
ホース:ウレタン
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ
奥行(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)
15
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
【一次側】1、【二次側】15