S-295ZS-BK 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS 82591821

代表画像

S-295ZS-BK 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS 82591821
S-295ZS-BK 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS 82591821
S-295ZS-BK 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS 82591821
S-295ZS-BK 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS 82591821

交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82591821
品番
S-295ZS-BK
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。

用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6148
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:黒
全長(m)
ホース:9.5
使用圧力(MPa)
1.4
ノズル長(mm)
ホース:オレンジ
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6.5
注意
※適合機種を確認ください。
※適合機種:SHS-210BA/SHS-210BFA/SHS-210BASLOW/TR2-BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする