曜日別特売
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970

 

SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970
SHS-310SB-OR 耐火花性ソフトホースリール TRIENS 82591970

耐火花性ソフトホースリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591970
品番
SHS-310SB-OR
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
耐火花性のホースを採用。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品
取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラ
トラスコ品番
403-9847
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
色
ホース:黒、オレンジ
取付
二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8
高さ(mm)
314
タイプ
設置:吊下げ・壁付け
適合チューブ外径(Φmm)
12
奥行(mm)
152
内径(Φmm)
8
全長(m)
ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
12
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする