曜日別特売
THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595

THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595
THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595
THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595
THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595
THS-210SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS 82591595

耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591595
品番
THS-210SC
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。
耐火花性ホースです。
滑り性を向上させたホースです。
ホースを簡単に交換できる継手仕様です。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
260-7569
材質
本体カバー:樹脂
幅(mm)
310
色
本体:ブラック
取付
二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4
高さ(mm)
332
奥行(mm)
163
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
使用圧力(MPa)
1.4
容量(kg)
3.8
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする