TRIENS
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
SHM-215SB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82591891
品番
SHM-215SB
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1772
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)
390
取付
二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8
奥行(mm)
174
全長(m)
ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
最高使用圧力(MPa)
1..4
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10