曜日別特売
SB-210GX 耐火花性ソフトホース内径カプラセット付 TRIENS 82591218

耐火花性ソフトホース内径カプラセット付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82591218
品番
SB-210GX
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。
スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。

用途
しなやかなホースで塗装作業に。
耐火花性なので板金加工現場などに。
空圧工具使用時のエアー供給用に。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
トラスコ品番
254-5477
セット内容
オス・メスカプラ取付
材質
ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
使用流体
エアー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする