- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
- 付属品
- 取付けベース一式、メスカプラ
- トラスコ品番
- 260-7565
- 材質
- ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 290
- 色
- グレー
- 取付
- 二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4
- 高さ(mm)
- 314
- タイプ
- 設置:吊下げ・壁付け
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10
- 奥行(mm)
- 152
- 内径(Φmm)
- 6.5
- 全長(m)
- ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 10
- 材質(ホース)
- ウレタン
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.5×10