MO-103N ハンマー仕様ケレン棒 セブンティエイト 82636508

ハンマー仕様ケレン棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1箱(40本)
注文コード
82636508
品番
MO-103N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。
刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。
グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。

用途
溶接スパッタ除去に。
トラスコ品番
729-7870
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
250
刃幅(mm)
10
刃厚(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする