MO-601N 替刃仕様ケレン棒 セブンティエイト 82629149

MO-601N 替刃仕様ケレン棒 セブンティエイト 82629149
MO-601N 替刃仕様ケレン棒 セブンティエイト 82629149
MO-601N 替刃仕様ケレン棒 セブンティエイト 82629149

替刃仕様ケレン棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
全長(mm)165
刃幅(mm)10
トラスコ品番729-8353
内容量1箱(50枚)注文コード82629149品番MO-601N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。

用途
溶接スパッタ除去に。
トラスコ品番
729-8353
全長(mm)
165
刃幅(mm)
10
適合本体
MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
材質
炭素工具鋼
刃厚(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする