曜日別特売
MO-603 替刃仕様ケレン棒 SK材替刃 セブンティエイト 82612105

替刃仕様ケレン棒 SK材替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
刃幅(mm)80
内容量1箱(50枚)注文コード82612105品番MO-603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。
刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。
替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。

用途
溶接スパッタ除去に。
トラスコ品番
729-8345
刃幅(mm)
80
適合本体
MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
145
刃厚(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする