曜日別特売
MO-205 替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃 セブンティエイト 82614126

替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
全長(mm)145
刃幅(mm)160
内容量1箱(10枚)注文コード82614126品番MO-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが5mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。
また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。
替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。

用途
溶接スパッタ除去に。
トラスコ品番
729-8347
適合本体
MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
全長(mm)
145
刃幅(mm)
160
材質
超硬合金
刃長(mm)
4.7
刃厚(mm)
5
注意
※横への払い除去作業、母材を傷つけたくない場合はSK材を選定ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする