曜日別特売
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476

 

SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476
SHM-215SBSLOW スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS 82712476

スローモーション耐火花性ソフトエアリール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82712476
品番
SHM-215SBSLOW
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1786
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)
390
取付
二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8
奥行(mm)
187
全長(m)
ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
最高使用圧力(MPa)
1..4
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする