テシオン
ヤシの実繊維 塗装ブース用排気フィルター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
1箱(60枚)
1箱(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
82815875
品番
TPM-50×500×500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天然繊維(植物繊維)
用途
塗装ブース用排気フィルター
厚さ(mm)
50
材質
ヤシの実繊維
寸法(mm)
500×500
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防火性なし
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000