Tradcanvas オートレッグコット

Tradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴスTradcanvas オートレッグコット - ロゴス

生地とフレームが一体化していて、組み立て・撤収が簡単なオートレッグシステム採用の1人用コット。
耐荷重は約120kgで、SOLOサイズのセルフインフレートマットと組み合わせて使うこともできる。
地面からの熱や冷気、湿気の影響を受けにくいハイスタイルのコットで快適に過ごせる。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。

用途
組立て簡単でコンパクト! 熱や冷気の影響を受けにくいハイコット。
仕様
ハイコット・スリム収納
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
(約)長さ193×幅66×高さ47.5
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納バッグ
主材質
ポリエステル、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横17×高さ97
総質量(kg)
(約)8
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291972873178016
13,500
14,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする