曜日別特売
10/9より値下げ!現場を応援
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728

73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728
73178016 Tradcanvas オートレッグコット ロゴス 82919728

Tradcanvas オートレッグコット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82919728
品番
73178016
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
¥12,980

生地とフレームが一体化していて、組み立て・撤収が簡単なオートレッグシステム採用の1人用コット。
耐荷重は約120kgで、SOLOサイズのセルフインフレートマットと組み合わせて使うこともできる。
地面からの熱や冷気、湿気の影響を受けにくいハイスタイルのコットで快適に過ごせる。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。

用途
組立て簡単でコンパクト! 熱や冷気の影響を受けにくいハイコット。
仕様
ハイコット・スリム収納
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
(約)長さ193×幅66×高さ47.5
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納バッグ
主材質
ポリエステル、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横17×高さ97
総質量(kg)
(約)8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする