曜日別特売

セルフインフレート まくら

セルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴスセルフインフレート まくら - ロゴス

最大高さ12cm!使用時は空気を入れて、収納時はたたんでコンパクトに。
セルフインフレートシステム採用。
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!

用途
自動で膨らむ! 快適リバーシブルクッションまくら。
質量(g)
(約)235
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×30×7~12
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
デザイン
カラーリバーシブル
収納時寸法(cm)
(約)直径8.5×長さ30
内容量
1個
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270150672884223
¥1,800
¥1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする