バルキーフリースセパレートシュラフ
温度調節に最適なフリース素材のシュラフに、 LOGOS LAND柄をデザイン。
暑い時期には単独で、寒い季節には手持ちのシュラフにセットすることでインナーとして使うことができる。
ひざ掛けとしても使用でき、フリース製の収納袋は移動中のクッションとしても便利。
- 用途
- インナーとしても! LOGOS LAND柄のセパレート式フリースシュラフ。
- 仕様
- 上下分離・丸洗いOK
- 質量(g)
- (約)820
- サイズ(cm)
- (約)長さ190×幅80
- 構成
- 本体、収納袋
- 主材質
- ポリエステルフリース
- デザイン
- LOGOSLAND
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径17×長さ40
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ


































