曜日別特売
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051

72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051
72600981 バルキーフリースセパレートシュラフ ロゴス 82920051

バルキーフリースセパレートシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82920051
品番
72600981
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

温度調節に最適なフリース素材のシュラフに、 LOGOS LAND柄をデザイン。
暑い時期には単独で、寒い季節には手持ちのシュラフにセットすることでインナーとして使うことができる。
ひざ掛けとしても使用でき、フリース製の収納袋は移動中のクッションとしても便利。

用途
インナーとしても! LOGOS LAND柄のセパレート式フリースシュラフ。
仕様
上下分離・丸洗いOK
質量(g)
(約)820
サイズ(cm)
(約)長さ190×幅80
構成
本体、収納袋
主材質
ポリエステルフリース
デザイン
LOGOSLAND
収納時寸法(cm)
(約)直径17×長さ40
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする