大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能
左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載
片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!
各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない
コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に
マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能
切替可能なMAX/ECOモード搭載
約45dBの静音設計で静かな運転を実現
温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能
電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載
庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい
AC/DC電源対応
車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載
本体に栓抜きを装備