SS-G01-H2X-R-D2-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越) 83008050

SS-G01-H2X-R-D2-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越) 83008050
SS-G01-H2X-R-D2-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越) 83008050
SS-G01-H2X-R-D2-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越) 83008050
SS-G01-H2X-R-D2-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越) 83008050

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズSS-G01-H2X-R-D2-40

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は最大流量・電源・タイプなど329種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大流量(L/min)
30
電源
DC24V
タイプ
標準形
注文コード
83008050
品番
SS-G01-H2X-R-D2-40
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥35,321
販売価格(税別)
¥32,110

・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

用途
タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
タイプ
標準形
電源
DC24V
最大流量(L/min)
30
記号
【作動】H2X
呼び径
1
最大使用圧力(MPa)
35
配線方式
集中端子箱形
デザイン
40
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする