曜日別特売
DSS-G06-C6S-ARY-E1-23 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越) 83008156

油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は最大使用圧力など486種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大使用圧力(MPa)
【P・A・Bポート】32、【Tポート】16
注文コード
83008156
品番
DSS-G06-C6S-ARY-E1-23
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥141,570
販売価格(税別)
¥128,700

・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。
・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。
・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。
・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。

サイズ
06
電源
AC100V(整流器内蔵形)
最大流量(L/min)
600
記号
【作動】C6S
定格流量(L/min)
300
タイプ
標準形
最大使用圧力(MPa)
【P・A・Bポート】32、【Tポート】16
配線方式
集中端子箱形
デザイン
23
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
~25
最低パイロット圧力(MPa)
0.8
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする